Motion
8066
Moteur de rechange direct FEO - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur moyeu, surair continu
N° D’ARTICLE MI05161559
N° MFR8066
Prix414.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de rechange direct FEO - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur moyeu, surair continu
N° D’ARTICLE MI05161559
N° MFR8066
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
Prix414.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    8.65 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    68.38 pi-lb
  • Poids
    18.1 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 3/4 HP, 6P, 48Y
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382006983
  • Courant maximal admissible
    4.5 A
  • Modèle
    K055TNW9654R11B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de rechange direct FEO
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Concentrateur
  • Nombre de vitesses
    3
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Auto-alignement
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382006983

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 1075 / 3 SPD, 8066,208-230 V, 48Y