Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56HZ
- Dimension C de la longueur totale15.7 po
- Facteur de service1.15
- Couple9.5 pi-lb
- Poids63 lb
Détails
- Régime de base850 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge74.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible3.1 A, 6.2 à 6.6 A
- ModèleDS20
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON786382100193