Motion
5542ET
Moteur souffleur/ventilateur (multivitesse) - 3/4 hp / 1/3 hp, 1000 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur bande ventrale, sur air continu
N° D’ARTICLE MI05161562
N° MFR5542ET
Prix1,122.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur (multivitesse) - 3/4 hp / 1/3 hp, 1000 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur bande ventrale, sur air continu
N° D’ARTICLE MI05161562
N° MFR5542ET
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
Prix1,122.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    11.2 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp / 1/3 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382099091
  • Courant maximal admissible
    5.1 à 5.7 A, 5.2 à 6.1 A, 8.1 A, 8.9 A
  • Modèle
    M055CWT0366012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp / 1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    10
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Bande ventrale
  • Nombre de vitesses
    VAR
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1000 tr/min
  • Protection thermique
    Protection électronique
  • CUP_NON
    786382099091

Aperçu

Description du fabricant
3/4 / 1/3 CH,1075 / VAR SPD,5542ET,115/2