Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184JM
- Dimension C de la longueur totale19.5 po
- Facteur de service1.15
- Poids83 lb
Détails
- Régime de base3550 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible31.4 A
- ModèleDS46
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6204-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382100308