Motion
NJ 324 ECM/C3

SKF
NJ 324 ECM/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI05161757
N° MFRNJ 324 ECM/C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 324 ECM/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI05161757
N° MFRNJ 324 ECM/C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    55 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570657302
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316570657302

Aperçu

Description du fabricant
NJ 324 ECM C3