Motion
CDLSD140-800
Cylindre CLS
N° D’ARTICLE MI05162229
N° MFRCDLSD140-800
Prix2,359.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre CLS
N° D’ARTICLE MI05162229
N° MFRCDLSD140-800
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
Prix2,359.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Force de maintien
    10.5 kN
  • Hauteur totale
    226.5 mm
  • Longueur totale
    1225 mm
  • Largeur totale
    166 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    800 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Verrouiller la pression de démarrage
    <lt/>0.20 MPa
  • Direction de verrouillage
    Les deux directions
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Fait sur commande
    Oui
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.97 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.08 MPa
  • Type de montage
    Double épaule
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +0.97 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.57 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLS
  • Déverrouillage de la pression
    <gt/>0.25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CDLSD140-800 CYLINDRES, VERROUILLABLES, GRAND DIAMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon