Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.8750 po
- Largeur de la base3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale10.2500 po
- Poids13.35 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Conduits très finis • Anneau intérieur carburé • Boîtier robuste en une seule pièce • Système de verrouillage positif • Assemblage d’adaptateur conique
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le type de roulementRoulement à billes
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- LubrifiantExxon Ronex MP
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864584302
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Matériau du jointJoint à double lèvre de dégagement
- Type de jointJoint à lèvres double
- CUP_NON662864584302
Aperçu
- Chemins de roulement super finis
- Bague intérieure carburée
- Boîtier monobloc robuste
- Système de verrouillage positif
- Assemblage d’adaptateur conique