Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central35 mm
- Hauteur totale71 mm
- Longueur totale87 mm
- Largeur totale79 mm
- Diamètre de l’arbre1.1810 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique5020 N
- Type de boîtierOuvert non ajustable
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSPPB super intelligent
- Capacité de charge statique5520 N
- CUP_NON662486262343