Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3 po
- Taille de l’extrémité 13 po
- Extrémité 2 Taille3 po
- Poids4.16 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Type de coupleurCoupleur femelle de type C x tige de tuyau
- Type de raccordCoupleur x tige de tuyau
- Type de fin 1Coupleur femelle EZ Boss-Lock
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Forme d’ajustementDroit
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Aperçu
- Le système de sertissage King offre un raccord à came et à rainure fixé de façon permanente lorsqu'une rétention supérieure de l'accouplement est nécessaire
- Fabriqué en acier inoxydable 316
- Lorsqu'il est utilisé avec les manchons et viroles à sertir King, il crée une fiabilité d'assemblage
- Les poignées de verrouillage positives empêchent le découplage accidentel
- Les poignées se verrouillent automatiquement lorsqu’elles sont fermées
- Poignées offertes en laiton forgé ou en acier inoxydable moulé pour répondre aux exigences chimiques
- Utiliser uniquement les tiges de style sertissage avec les manchons et les ferrules de style sertissage
- En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, ne pas échanger les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon