Motion
FS6540-08-06-O
FFSS-MORB Strt
N° D’ARTICLE MI05164249
N° MFRFS6540-08-06-O
Prix19.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FFSS-MORB Strt
N° D’ARTICLE MI05164249
N° MFRFS6540-08-06-O
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
Prix19.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 ORB

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Flat Face O-Ring x 3/8 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS6540

Aperçu

Description du fabricant
FS6540-08-06-O

Vous pourriez également aimer