Motion
5776085270

AVENTICS
5776085270

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05164318
N° MFR5776085270
Prix209.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5776085270

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05164318
N° MFR5776085270
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
Prix209.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    42.38 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
5776085270 VANNE