Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales11/16 po
- Longueur2.2 po
Détails
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement10000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi