Motion
MR5306

NTN
MR5306

Anneau intérieur avec une nervure, sans rouleaux
N° D’ARTICLE MI05165482
N° MFRMR5306
Prix81.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR5306

Anneau intérieur avec une nervure, sans rouleaux
N° D’ARTICLE MI05165482
N° MFRMR5306
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
Prix81.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1811 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Diamètre extérieur
    1.6020 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.322 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359104011
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable

Aperçu

Description du fabricant
MR5306 CYL. BRG COURSE INTÉRIEURE