Motion
AAM016020016
AAM016020-016
N° D’ARTICLE MI05167052
N° MFRAAM016020016
Prix6.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AAM016020-016
N° D’ARTICLE MI05167052
N° MFRAAM016020016
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
Prix6.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Longueur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905175695
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oC
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • CUP_NON
    717905175695

Aperçu

Description du fabricant
AAM016020-016
  • Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
  • Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.