Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPTF
- Taille du corps1/8 po
- Hexagonales0.56 po
- Longueur1.28 po
- Poids0.040 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement29500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Pression de service3500 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi