Motion
DISQUE À BORD DURABLE 7000045173 CUBITRON II ROLOC TSM 984F  2"POIDS 60+ YF

3M
7000045173 CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 984F 2"60+ YF-WEIGHT

Roloc™ Cubitron™ Quick Change Disc - 2 in Disc Diameter, Precision Shaped Ceramic Abrasive Material, Cloth Backing Material, 60 Grit, Red Color
N° D’ARTICLE MI05167172
N° MFR7000045173 CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 984F 2"60+ YF-WEIGHT
Prix3.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045173 CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 984F 2"60+ YF-WEIGHT

Roloc™ Cubitron™ Quick Change Disc - 2 in Disc Diameter, Precision Shaped Ceramic Abrasive Material, Cloth Backing Material, 60 Grit, Red Color
N° D’ARTICLE MI05167172
N° MFR7000045173 CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 984F 2"60+ YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    - Préparation de surface - Ébavurage - Meulage - Finition
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440230252
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141277134
  • Type de montage
    Changement rapide de Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051141277134

Aperçu

Description du fabricant
7000045173 CUBITRON II ROLOC DURABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M (PSG) maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • L’aide au meulage incorporée sur le disque minimise les températures de meulage pour l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
  • Le système de fixation rapide Roloc™ ’adapte facilement aux changements de disque entre les grades ou les applications
  • L’endos prend en charge les applications de meulage à pression moyenne à élevée et la construction à 2 épaisseurs offre une durabilité accrue pour le travail des bords