Motion
GEEW80ES
Roulement sphérique lisse - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de bague intérieure de 80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05167418
N° MFRGEEW80ES
Prix1,288.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de bague intérieure de 80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05167418
N° MFRGEEW80ES
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
Votre prix1,288.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    80 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Poids
    2.55 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier 52100
  • Capacité de charge statique radiale
    2000000 N
  • Série
    GOUVERNEMENT
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029024993

Aperçu

Description du fabricant
GEEW80ES PALIER LISSE SPHÉRIQUE