Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau3/8 po
- Longueur totale12.1 po
- Taille de la roue6 mm
Détails
- Entrée d'air1/4 po
- débit30 pcm
- DescriptionMeuleuse à matrice allongée 1.0 HP, acier extensible 12000 tr/min, levier de verrouillage de la bague de 6 m
- Vitesse libre12,000 tr/min
- Puissance1 HP
- Types de produitsMeuleuse à matrice allongée à angle droit
- Type de roueCollet