Motion
STXG10S23M6

SIOUX TOOLS
STXG10S23M6

STXG10S23M6
N° D’ARTICLE MI05168031
N° MFRSTXG10S23M6
Prix553.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
STXG10S23M6

STXG10S23M6
N° D’ARTICLE MI05168031
N° MFRSTXG10S23M6
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
Prix553.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    12.1 po
  • Taille de la roue
    6 mm

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    30 pcm
  • Description
    Meuleuse à matrice allongée 1.0 HP, acier extensible 23000 tr/min, levier de verrouillage de la bague de 6 m
  • Vitesse libre
    23,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Types de produits
    Meuleuse à matrice allongée à angle droit
  • Type de roue
    Collet

Aperçu

Description du fabricant
STXG10S23M6 GRNNDR DE MATRICES EXT 23K 6MM