Motion
SWG10A125

SIOUX TOOLS
SWG10A125

SWG10A125
N° D’ARTICLE MI05168035
N° MFRSWG10A125
Prix763.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SWG10A125

SWG10A125
N° D’ARTICLE MI05168035
N° MFRSWG10A125

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix763.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po à 11 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    7.5 po
  • Taille de la roue
    6 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    35 pcm
  • Vitesse libre
    12,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Style
    Tête angulaire pour service moyen
  • Type d’outil
    Type de roue
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
SWG10A125 MEULE À COULISSE 12K TR/MIN 5IN