Motion
4060123
DOWSIL 700 Scellant silicone de qualité industrielle - 300 mL - Aluminium - 12x1
N° D’ARTICLE MI05171453
N° MFR4060123
Prix8.99 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DOWSIL 700 Scellant silicone de qualité industrielle - 300 mL - Aluminium - 12x1
N° D’ARTICLE MI05171453
N° MFR4060123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.99 $/carton

Aperçu

Description du fabricant
700 IND/GR SCELLANT-ALUM,CRT,300ML
  • Sans distillats de pétrole
  • Résistant aux intempéries
  • Résiste aux températures extrêmes; reste flexible de -76°F à 350°F (-60°C à 177°C) pour une utilisation continue et jusqu’à 400°F (204°C) pour une utilisation intermittente
  • Séchage à température ambiante
  • Conforme aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 177.2600, NSF 51 en matière de contact avec les aliments et UL QMF22