Motion
4023905
Scellant tout usage DOWSIL 732 - 205 kg - Aluminium - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171465
N° MFR4023905
Prix8,417.42 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant tout usage DOWSIL 732 - 205 kg - Aluminium - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171465
N° MFR4023905
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
Prix8,417.42 $/jour

Aperçu

Description du fabricant
732 ALUM MULTIPURÉE, KG, 205KG-DRUM
  • Adhésif/scellant en une partie
  • Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
  • Consistance de pâte sans affaissement
  • Système de durcissement neutre à l’acétoxy
  • Facile à appliquer
  • Durcissez en un caoutchouc robuste et flexible
  • Bonne adhérence à de nombreux substrats
  • Version noire : stable et flexible de -60°C à +205°C (-76°F à +401°F), avec des pics courts jusqu’à +230°C (446°F)
  • Excellentes propriétés diélectriques
  • Conforme à MIL-A-46106
  • Conforme à la norme FDA 177.2600
  • Disponible en blanc, noir, transparent et aluminium