Motion
HE7P-35TESA-60WB

PRECISION PULLEY & IDLER
HE7P-35TESA-60WB

Troughing Idler à égalité auto-alignable - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI05171677
N° MFRHE7P-35TESA-60WB
Prix2,549.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRECISION PULLEY & IDLER
HE7P-35TESA-60WB

Troughing Idler à égalité auto-alignable - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI05171677
N° MFRHE7P-35TESA-60WB
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
Prix2,549.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    57-7/8 po
  • Longueur totale
    64-15/16 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Hauteur du rouleau
    23-3/4 po
  • Longueur du rouleau
    23-3/4 po
  • Poids
    318 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à égalité auto-aligneur
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HE7P35TESA60SB ROUE SA IDL-1/4 MUR
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté