Motion
F5506X16X16
F5506X16X16 RACCORDS
N° D’ARTICLE MI05172566
N° MFRF5506X16X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F5506X16X16 RACCORDS
N° D’ARTICLE MI05172566
N° MFRF5506X16X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Taille hexagonale
    1.313 po / 33.3502 mm
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5506X16X16 RACCORDS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer