Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Taille hexagonale0.938 po / 23.8252 mm
- Longueur1.88 po / 47.752 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Évasé JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage7/8-14
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).