Spécifications
Dimensions
- Mèche TailleJ
- Cannelure Longueur2-7/8 po
- Angle Helix30 °
- Global Longueur4-11/16 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPointe diluée
- Série1500
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite