Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine52 po
- Longueur24.4 po
- TailleL
- Largeur de bande4-1/2 po
Détails
- Classe ANSI2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107-2004, ASTM D6413
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementGilet standard
- LégendeAucun
- MatérielPolyester
- Composition du matérielMaille
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches2
- ModèleAucun
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresVert, argent
- CUP_NON45143998531
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité
Aperçu
- Matériau en maille de polyester haute visibilité de qualité pour une protection contre la faible luminosité
- Couleur : orange fluorescent avec matériau réfléchissant 4-1/2” lime/argent 3M® Scotchlite®
- Poche intérieure droite 9” x 7-1/4” , poche intérieure gauche 5-3/4” x 5”
- Fermeture à glissière non conductrice
- Conforme à toutes les spécifications ANSI/ISEA 107-2010 pour les vêtements haute visibilité de classe 2 , niveau 2
- Résistant aux flammes selon les normes ASTM D6413
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation