Motion
11282
N° D’ARTICLE MI05176953
N° MFR11282
Prix65.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05176953
N° MFR11282
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
Prix65.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    8-1/2 po
  • Taille
    S
  • Taille
    25 à 30 po

Détails

  • Type de fermeture de courroie
    Crochet et boucle
  • Matériau de la courroie
    Spandex
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    MMR
  • Description
    Support arrière haute performance noir 2000SF S
  • Groupe et classe
    Soutiens
  • Comprend
    1 Soutien du dos
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Supports de dossier
  • Type de suspension
    Réglable, amovible
  • Type
    Ceinture de soutien arrière avec bretelles
  • CUP_NON
    720476112822

Aperçu

Description du fabricant
SOUTIEN DORSAL HAUTE PERFORMANCE 2000SF ,
  • Le support dorsal en élasthanne haute performance ProFlex® 2000SF est tout simplement le meilleur support dorsal disponible. Conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en augmentant la pression intra-abdominale du corps, en éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager la douleur au dos. Comprend Sticky Finger® Stays, des positionneurs Power Panel novateurs et plus encore. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. Ajustez les bretelles pour qu’elles s’ajustent solidement à vos épaules sans causer de tension. COMMENT ÇA FONCTIONNE Le fait de serrer la ceinture de soutien dorsale améliore la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le support dorsal est correctement en place, le travailleur aura un support supplémentaire pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.

Les clients ont également acheté