Motion
3209393
Perceuse de repérage, type de perceuse de repérage, diamètre maximal de perceuse de 0.761 po, profondeur maximale de perçage de 0.12 po, tige plate Weldon, style porte-outils FAK
N° D’ARTICLE MI05179635
N° MFR3209393
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse de repérage, type de perceuse de repérage, diamètre maximal de perceuse de 0.761 po, profondeur maximale de perçage de 0.12 po, tige plate Weldon, style porte-outils FAK
N° D’ARTICLE MI05179635
N° MFR3209393
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    0.761 po
  • Profondeur de perçage maximale
    0.12 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.750 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    SELW100403N
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse de repérage
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Code complet du porte-outils
    FAK-0714484R01
  • Insérer le style
    SELW100403N
  • Pièces et accessoires
    Poignée du tournevis (DS-A00T), Insérer la lame du tournevis (DS-T-156B), Vis (SM40-093-20)
  • Angle de pointe
    144 °
  • Série
    FAUX
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Style de porte-outils
    FAUX

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE 3209393 , FORET 47/64