Spécifications
Dimensions
- Longueur totale222 mm
- Diamètre du rivet3/16 po
Détails
- Consommation d'air13 pcm
- Source d’alimentationAir
- Taux de grève1725 bpm
Aperçu
- Manette d’accélérateur précise et facile à contrôler
- Dispositif de retenue de ruche standard - permet l'utilisation d'une grande variété d'accessoires
- Régulateurs de puissance intégrés sur les modèles A1 et B1 - l'opérateur peut changer de puissance sur le chantier sans temps d'arrêt
- Offert avec poignées droites, pistolet et col de cygne.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation