Motion
TABLEAU BK80 X 1

DODGE
BK80 X 1 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, diamètre extérieur de 7.7500 po, diamètre extérieur de 103 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180400
N° MFRBK80 X 1 SHEAVE
Prix108.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BK80 X 1 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, diamètre extérieur de 7.7500 po, diamètre extérieur de 103 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180400
N° MFRBK80 X 1 SHEAVE
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
Prix108.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Visage Largeur  
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.7500 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829040789
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829040789

Aperçu

Description du fabricant
MB78X1 POULIE À ALÉSAGE FIXE POUR SERVICE LÉGER