Motion
TABLEAU 2VP75 X 3/4

DODGE
2VP75 X 3/4 SHEAVE

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, B, 5V Section de courroie, rainure 2 , diamètre extérieur 7.5000 po, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, 0.7500 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180451
N° MFR2VP75 X 3/4 SHEAVE
Prix664.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2VP75 X 3/4 SHEAVE

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, B, 5V Section de courroie, rainure 2 , diamètre extérieur 7.5000 po, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, 0.7500 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180451
N° MFR2VP75 X 3/4 SHEAVE
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
Prix664.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de référence
    5.9500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre maximal du pas
    6.7 (4L) po, 7.0 (5L) po, 7.4 (5V) po
  • Diamètre minimal du pas
    5.7 (4L) po, 5.8 (5L) po, 6.2 (5V) po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    16.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP75 X 3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    775829146375
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    2VP
  • CUP_NON
    775829146375

Aperçu

Description du fabricant
2VP75X3/4 TABLEAU À JETER VARIABLE
  • Les séries Baldor-Maska 1VP et 2VP sont des poulies à vitesse variable à alésage fini en fonte et conçues pour un service plus intensif jusqu’à 25HP
  • Disponibles dans des rainures simples et doubles, elles offrent une plage de pas de 1.9 à 6.7 po (courroie A) et de 2.4 à 7.0 po (courroie B)
  • Le modèle de type 2 a des réglages positifs verrouillés
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30