Motion
TABLEAU BK90 X 1-7/16

DODGE
BK90 X 1-7/16 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180498
N° MFRBK90 X 1-7/16 SHEAVE
Prix137.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BK90 X 1-7/16 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180498
N° MFRBK90 X 1-7/16 SHEAVE
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
Prix137.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Visage Largeur  
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.7500 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    781568520277
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    781568520277

Aperçu

Description du fabricant
MB88X1-7/16 FHP TABLEAU