Motion
KM3454-57
Moteur à usage général - 1/4 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50 Hz, 1425 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05180802
N° MFRKM3454-57
Prix702.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/4 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50 Hz, 1425 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05180802
N° MFRKM3454-57

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix702.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.35 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1425 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    64.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    781568656631
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568656631

Aperçu

Description du fabricant
KM3454-57 .25HP, IP54, 1425RPM, 3PH,