Motion
DOUILLE 4030 X 1-7/8-KW

DODGE
4030 X 1-7/8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4030 , 1-7/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05181594
N° MFR4030 X 1-7/8-KW BUSHING
Prix445.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4030 X 1-7/8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4030 , 1-7/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05181594
N° MFR4030 X 1-7/8-KW BUSHING
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
Prix445.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Taille de la bague
    4030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
4030 1-7/8 DOUILLE 119774