Motion
RR-030-10
Barre de rainurage de bague de retenue, type de barre de rainurage : bague de retenue, largeur de rainure : 0.030/0.031 po
N° D’ARTICLE MI05184282
N° MFRRR-030-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre de rainurage de bague de retenue, type de barre de rainurage : bague de retenue, largeur de rainure : 0.030/0.031 po
N° D’ARTICLE MI05184282
N° MFRRR-030-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de rainure
    0.030/0.031 po
  • Profondeur maximale du trou
    5/8 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.250 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Projection
    0.050 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de barre de rainurage
    Bague de retenue
  • Rémunération du titulaire
    TH-106, TH-206, TH-86
  • Comp. de manchon de support
    À utiliser avec un support ou un manchon
  • Matériel
    Carbure
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL DE RAINURE DE BAGUE DE RETENUE RR-030-10 DROITE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté