Motion
410KALTLZ5HSKYLW

MASTER LOCK COMPANY
410KALTLZ5HSKYLW

Lockout Padlock - Keyed Alike, Thermoplastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Yellow Color, 3 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI05184383
N° MFR410KALTLZ5HSKYLW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER LOCK COMPANY
410KALTLZ5HSKYLW

Lockout Padlock - Keyed Alike, Thermoplastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Yellow Color, 3 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI05184383
N° MFR410KALTLZ5HSKYLW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    25/32 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    3 po

Détails

  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Jaune
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Comprend
    Clé
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA

Aperçu

Description du fabricant
410KALTLZ5HSKYLW VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté