Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.05
- Longueur3.8
- Largeur6.65
Aperçu
- Convient aux fluides à base de pétrole
- Noyau en polyamide avec renforcement en tresse de polyester et veste en polyamide
- Capuchon antipoussière en plastique
- Raccord femelle 1620 aux deux extrémités (commandez les adaptateurs séparément)
- Pression de service maximale : 9,000 psi à 122°F
- Plage de température : -4°F à 122°F à pression maximale
- Rayon de courbure : minimum 20 mm
- DI du flexible : ø 2 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure