Motion
VV5Q41-0803TD

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0803TD

COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI05185572
N° MFRVV5Q41-0803TD
Prix250.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0803TD

COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI05185572
N° MFRVV5Q41-0803TD
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
Prix250.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    130 mm
  • Longueur totale
    276 mm
  • Largeur totale
    163 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ4000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR VV5Q41-0803TD

Les clients ont également acheté