Motion
69014191657

NORTON ABRASIVES
69014191657

Meule à meuler pour outil et coupe - Numéro de grain : 120, Diamètre de meule : 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05185713
N° MFR69014191657
Prix550.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69014191657

Meule à meuler pour outil et coupe - Numéro de grain : 120, Diamètre de meule : 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05185713
N° MFR69014191657

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix550.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/16 po
  • Diamètre de la roue
    3-3/4 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    120
  • Matériel
    Diamant
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11V9
  • CUP_NON
    69014191657
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 11 - Coupe évasée

Aperçu

Description du fabricant
69014191657 11V9 3-3/4 X 1-1/2 X 1-1/