Motion
69078665382

NORTON ABRASIVES
69078665382

Meule cylindrique – 20 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, trou central de 5 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI05185724
N° MFR69078665382
Prix2,183.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69078665382

Meule cylindrique – 20 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, trou central de 5 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI05185724
N° MFR69078665382
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
Prix2,183.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    20 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Dureté des roues
    H
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
69078665382 20 X 1-1/2 X 5 TY-01 32A46-H