Motion
66253319976

NORTON ABRASIVES
66253319976

Banc et socle - Qualité : grain très grossier, Numéro de grain : 24, Dia. de la roue : 14 po
N° D’ARTICLE MI05185757
N° MFR66253319976
Prix733.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253319976

Banc et socle - Qualité : grain très grossier, Numéro de grain : 24, Dia. de la roue : 14 po
N° D’ARTICLE MI05185757
N° MFR66253319976

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix733.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/2 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253319976
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253319976NS 14X2-1/2X1-1/2 57A24-QVBE
  • Oxyde d’aluminium gris pour l’utilisateur final qui a besoin d’une taille de grain et d’une dureté spécifiques pour les applications d’ingénierie
  • Adhérence vitrifiée pour une excellente tenue de la forme et une résistance à l’usure
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Grain très grossier pour l’enlèvement de matières lourdes
  • Vitesse nominale pour les meuleuses de banc et de piédestal à régime standard
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon