Motion
45756
Taraud à pointe spiralée - série 113SP , finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 3/4 – 10 , NC
N° D’ARTICLE MI05186635
N° MFR45756
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 113SP , finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 3/4 – 10 , NC
N° D’ARTICLE MI05186635
N° MFR45756
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.590 po
  • Profondeur de taraudage
    2 po
  • Filetage Longueur  
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 10

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    113SP
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
45756 3/4-10 3FL BOUCHON À POINTE DE H-3 6 PO SM