Motion
45961
Rallonge et taraud de poulie - série 113M , pointe spiralée, fini brillant, taille de filetage M16 x 2 , métrique, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI05186646
N° MFR45961
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rallonge et taraud de poulie - série 113M , pointe spiralée, fini brillant, taille de filetage M16 x 2 , métrique, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI05186646
N° MFR45961
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.480 po
  • Longueur du filetage
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    M16 x 2

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    113M
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D7
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
45961 M16X2.0 3FL BOUCHON À BEC D-7 6" OPAL