Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Longueur de la coupe5/16 po
- Longueur totale6-1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5-15/16 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure
- FormeBalle
- Numéro de transactionSD-3L6