Motion
GMC-40-SS
Collier de serrage métrique GMC-Series - Une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, Plain, DI 40 mm, DI 63 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI05189296
N° MFRGMC-40-SS
Prix88.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage métrique GMC-Series - Une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, Plain, DI 40 mm, DI 63 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI05189296
N° MFRGMC-40-SS
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
Prix88.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    63 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 10
  • Poids
    0.4688 lb
  • Largeur
    18 mm

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GMC-40-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054635
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • CUP_NON
    044861054635

Aperçu

Description du fabricant
GMC-40-SS COL ARBRE MÉTRIQUE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs