Motion
G2SCC-100-100KW
Raccord rigide à pince - série G2SCC , acier, alésage - côté 1 : 1.0000 po, alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI05189342
N° MFRG2SCC-100-100KW
Prix145.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série G2SCC , acier, alésage - côté 1 : 1.0000 po, alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI05189342
N° MFRG2SCC-100-100KW
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
Prix145.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.2510 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.1140 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    3.000 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.275445 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861052365
  • Matériel
    Acier - ASTM A108
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    G2SCC
  • CUP_NON
    044861052365

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD D’ARBRE RIGIDE G2SCC-100-100KW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion