Spécifications
Dimensions
- Diamètre1 po
- Diamètre de la lentille1 po
- Agrandissement maximal7x
- Hauteur totale2-5/18 po
Détails
- Comprend un étuiOui
- Comprend des graphiquesComprend des graphiques
- Comprend une source lumineuseAucune source lumineuse
- Agrandissement7 x
- Tableau du nombre de réticules1
- Code PSC6625
- Numéro de réticule5
- Tableaux des réticules inclusOui