Motion
318-1757-YEL/2X
Pantalon à garniture noire de classe E Value ANSI 107 , jaune haute visibilité, 2XL
N° D’ARTICLE MI05191323
N° MFR318-1757-YEL/2X
Prix44.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pantalon à garniture noire de classe E Value ANSI 107 , jaune haute visibilité, 2XL
N° D’ARTICLE MI05191323
N° MFR318-1757-YEL/2X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    185 g/m2

Détails

  • Classe ANSI
    E
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI 107-2004
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Culotte à bordure noire économique ANSI 107 classe E
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Type de vol
    Devant uni
  • Type de vêtement
    Pantalon de pluie
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314055805
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    2
  • Couture
    Entièrement collé
  • CUP_NON
    616314055805
  • Style taille
    Taille élastique

Aperçu

Description du fabricant
318-1757LY PANTALON HAUTE VIS JAUNE 2XL
  • Polyester imperméable avec coutures scellées
  • 2" silver reflective tape
  • Poches latérales 2 avec rabat-tempête
  • Poignet réglable à bouton-pression à 2 positions avec large ouverture de jambe
  • Bordure noire pour aider à cacher la saleté
  • Taille élastique pour un ajustement confortable
  • Disponible en jaune lime haute visibilité/noir et orange haute visibilité/noir
  • S-5XL