Motion
HNV 14 NPT F 2V

FASTER
HNV 14 NPT F 2V

Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5075 psi, taille de corps 1/4 po, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI05208900
N° MFRHNV 14 NPT F 2V
Prix151.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
HNV 14 NPT F 2V

Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5075 psi, taille de corps 1/4 po, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI05208900
N° MFRHNV 14 NPT F 2V
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
Votre prix151.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    14.8 lb
  • Hexagonales
    19 mm | 0.7500 po
  • Taille hexagonale
    19 mm | 0.7500 po
  • Longueur totale
    56 mm | 2.2000 po
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.0500 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    29007 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Description
    Raccords standard pour applications industrielles, échangeurs ISO 7241-B, versions en acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    3.70 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à 200 °C | -4 °F à 392 °F
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Déversement
    0.03380 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Plage de température
    -20 °C à 200 °C | -4 °F à 392 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HNV-14-NPT-F-2V RACCORDEMENT Q.D.